ETHERMA - Dimmer für Beleuchtung LAVA-LUX, passend für alle Größen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46408
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart - Funk
Dimmung Phasenanschnitt - Ja
Dimmung Phasenabschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120129932004
Sonepar Artikelnummer
121155156
Hersteller Artikelnummer
46408
Hersteller Typ
LAVA-DIMM-LUX
Hersteller Artikel Nr.:
46408
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
Funk
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Lastart:
universal
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
12 V
Steuerspannung:
12 V
Nennleistung ohmsche Last:
96 .. 192 W
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Einheiten:
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Min. Helligkeit steuerbar:
Nein
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK01
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennleistung induktive Last:
96 .. 192 VA
Nennleistung kapazitive Last:
96 .. 192 VA
Max. Schaltleistung LED:
0 W
Leistungsaufnahme:
3.5 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Gerätebreite:
37 mm
Gerätehöhe:
100 mm
Gerätetiefe:
21 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.060 kg


