Startseite

ETHERMA - Doppelthermostat, Temperaturbereich: -15 bis°C, 16A, IP 65

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Doppelthermostat, Temperaturbereich: -15 bis°C, 16A, IP 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26616

  • Messbereich - -15 .. 15 °C

  • Temperatur ablesbar - Nein

  • Mit Display - Nein

  • Schaltdifferenz einstellbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120054170458

Sonepar Artikelnummer

120268457

Hersteller Artikelnummer

26616

Hersteller Typ

ET-3102

Hersteller Artikel Nr.:

26616

Messbereich:

-15 .. 15 °C

Temperatur ablesbar:

Nein

Mit Display:

Nein

Schaltdifferenz einstellbar:

Ja

Differenzbereich/Schalthysterese:

1 K

Länge Kapillar:

0 m

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

0 °C

Außentemperatur kompensiert:

Ja

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Kontaktverriegelung:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsgeschützt:

Nein

Höhe:

120 mm

Breite:

122 mm

Tiefe:

55 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.200 kg

Bimetall-Doppelthermostat zur einfachen Regelung von Dachrinnenbeheizungen. In Abhängigkeit der Aussentemperatur sind 2 Temperaturpunkte einstellbar. Zwischen diesen Temperaturpunkten ist die Anlage in Betrieb. Nur für Anlagen kleiner 20 m Heizband, bei größeren Anlagen empfehlen wir eine feuchte- und temperaturabhängige Steuerung. Plusbereich: 0 bis 15 °C, Minusbereich: -15 bis 0 °C, Schaltstrom: 16 A, Montage: Aufputz, Schutzart: IP 65, CE konform.