Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Druckfester Warmwasserspeicher, 5l, 230V

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Druckfester Warmwasserspeicher, 5l, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41112

  • Werkstoff des Boilers - rostfreier Stahl

  • Material Mantel - Kunststoff

  • Volumen des Behälters - 5 l

  • Nennleistung - 2 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120105411998

Sonepar Artikelnummer

120890974

Hersteller Artikelnummer

41112

Hersteller Typ

ET-AQUA-WSP-5D

Hersteller Artikel Nr.:

41112

Werkstoff des Boilers:

rostfreier Stahl

Material Mantel:

Kunststoff

Volumen des Behälters:

5 l

Nennleistung:

2 kW

Anschlussspannung:

220 .. 240 V

Dreiphasenausführung:

Nein

Ausführungsform:

Untertisch

Anschluss an Warmwasserleitung:

Ja

Platzierung horizontal:

Nein

Werkstoffgüte des Boilers:

Edelstahl 316 (1.4401)

Oberflächenschutz Gefäß:

unbehandelt

Frequenz:

50/60 Hz

Sockel-/Unterbauboiler:

Nein

Mit Nachtstromschaltung:

Nein

Niederdruckausführung:

Ja

Duo-Ausführung:

Nein

Geeignet für kochendes Wasser:

Nein

Mit Wasserkühler:

Nein

Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:

11 min

Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:

6 l/min

Wandaufstellung:

Nein

Platzierung vertikal:

Ja

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Mit Temperaturbegrenzung:

Ja

Mit Zirkulationsanschluss:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

6 bar

Mit Armatur:

Nein

Mit Druckreduzierventil:

Nein

Mit Thermometer:

Nein

Mit Reinigungsöffnung:

Nein

Schutzanode:

Nein

Höhe:

427 mm

Breite:

285 mm

Tiefe:

163 mm

Durchmesser:

0 mm

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Kaltwasser:

12.7 mm

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Warmwasser:

12.7 mm

Anschluss Zirkulationsleitung:

Außengewinde

Nenndurchmesser Zirkulationsleitung:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Zirkulationsleitung:

12.7 mm

Anschluss Zapfanschluss:

Außengewinde

Nenndurchmesser Zapfanschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Ablassanschluss:

12.7 mm

Schutzart (IP):

IP24

Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):

100 %

Zapfprofil:

XXS

Energieeffizienzklasse:

A

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

4.800 kg

Der druckfeste Warmwasserspeicher ETHERMA AQUA WSP ist für die Untertischmontage unter Waschbecken in ein geschlossenes System geeignet. Der Innenbehälter aus Edelstahl garantiert höchste Sicherheit und erfordert keinen regelmäßigen Austausch einer Anode. Der Anschluss an die Armatur erfolgt über eine Sicherheitsgruppe (nicht im Lieferumfang enthalten). Durch die druckfeste Ausführung können mehrere Entnahmestellen angeschlossen werden. Ein druckloser Anschluss ist ebenfalls möglich. Inhalt: 5 oder 10 l, Nennleistung: 2000 W, UT-Montage, Wasserdruck: max. 6 bar, Farbe: Weiß, Schutzart: IP 24, Wasseranschluss: Gz 1/2'', EEK: A, 230 V.