ETHERMA - Einbauinfrarotheizung, Decke/Wand, 62x62cm, 350W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40505
Art der IR-Strahlung - IR-C
Montageart - Einbau
Montagerichtung - horizontal/vertikal
Leistungsaufnahme - 350 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061393383
Sonepar Artikelnummer
120457351
Hersteller Artikelnummer
40505
Hersteller Typ
LAVA-FRAME-350
Hersteller Artikel Nr.:
40505
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Montageart:
Einbau
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Leistungsaufnahme:
350 W
Versorgungsspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Max. Oberflächentemperatur:
120 °C
Schutzart (IP):
IP21
Höhe:
620 mm
Breite:
620 mm
Tiefe:
75 mm
Mit Aufdruck:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Rahmen:
Ja
Material des Rahmens:
sonstige
Farbe des Rahmens:
weiß
Oberflächenbehandlung:
lackiert
Oberflächenstruktur Frontpaneel:
glatt
Mit Lichtleiste:
Nein
Dimmbar:
Nein
Farbtemperatur:
0 K
Lichtaustritt:
direkt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
9.000 kg


