ETHERMA - Einbauthermostat mit 2 Relaisausgängen, 16A, 18-27°C, Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40641
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061396933
Sonepar Artikelnummer
120580076
Hersteller Artikelnummer
40641
Hersteller Typ
ETOUCH-HYBRID
Hersteller Artikel Nr.:
40641
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Nein
Differenzwert:
0.3 K
Montageart:
Unterputz
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Farbe:
weiß
Messbereich:
18 .. 27 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
Serie
Regelcharakteristik:
P
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
2
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenz verstellbar:
Ja
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Display:
Ja
Bedienung:
Taste
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP21
Schutzart (NEMA):
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
0
Höhe:
90 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Klasse des Temperaturreglers:
II
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
3 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.240 kg


