ETHERMA - Elektrischer Badheizkörper, weiß, 800W, 230V, 63x119cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40543
Ausführung Heizkörper - gerade
Kollektorart - sonstige
Mit Konsole - Nein
Schwenkbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120061394069
Sonepar Artikelnummer
120493418
Hersteller Artikelnummer
40543
Hersteller Typ
BHK-63/119
Hersteller Artikel Nr.:
40543
Ausführung Heizkörper:
gerade
Kollektorart:
sonstige
Mit Konsole:
Nein
Schwenkbar:
Nein
Form des Stahlungsrohres:
rechteckig
Anzahl der Rohre:
22
Werkstoff:
Stahl
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:
800 W
Farbe:
weiß
Mit Lüfter:
Nein
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
0 W
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Position Bedienpanel:
sonstige
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Leistungsregelung:
elektronisch
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Glanzgrad:
glänzend
Breite:
630 mm
Höhe:
1190 mm
Tiefe:
85 mm
Gewicht:
14 kg
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Digitalanzeige:
Nein
Busfähig:
Nein
Programmierbar:
Nein
Lernfähig:
Nein
Verbrauchsanzeige:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85162910
Gewicht:
16.500 kg


