ETHERMA - Elektronischer Durchlauferhitzer mit Display, 15kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41109
Werkstoff des Druckbehälters - Kunststoff
Max. Arbeitsdruck - 10 bar
Nennleistung - 15 kW
Nennspannung 1 - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120105411967
Sonepar Artikelnummer
120891023
Hersteller Artikelnummer
41109
Hersteller Typ
ET-AQUA-WHL-15
Hersteller Artikel Nr.:
41109
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Nennleistung:
15 kW
Nennspannung 1:
400 V
Bedienung:
manuell
Montageart:
Übertisch/Untertisch
Schutzart (IP):
IP25
Nenninhalt:
0 l
Nennspannung 2:
400 V
Geeignet für KNX:
Nein
Temperaturanzeige:
digital
Mit Display:
Ja
Leistungsregelung:
4 Stufen
Anschlussleistung:
9 .. 15 kW
Heizsystem:
Rohrheizkörper
Sicherheitsabschaltung:
elektronisch
Anschluss Kaltwasser:
Innengewinde
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser Kaltwasser:
12.7 mm
Anschluss Warmwasser:
Innengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser Warmwasser:
12.7 mm
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
Ja
Art der Regelung:
elektronisch
Mit Armatur:
Nein
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:
A
Höhe:
440 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
126 mm
Gewicht:
4.85 kg
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85161011
Gewicht:
5.300 kg


