Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Elektronischer Verteilereinbauregler, 5-60°C, 16A, 230V

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Elektronischer Verteilereinbauregler, 5-60°C, 16A, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 46723

  • Sensortyp - Fernfühler

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Einstellbereich Komfort - 5 .. 60 °C

  • Gangreserve - 0 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120129934879

Sonepar Artikelnummer

121290681

Hersteller Artikelnummer

46723

Hersteller Typ

ITR-70

Hersteller Artikel Nr.:

46723

Sensortyp:

Fernfühler

Anzahl der Kanäle:

1

Einstellbereich Komfort:

5 .. 60 °C

Gangreserve:

0 h

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Ausführung:

analog

Bemessungsspannung:

220 .. 240 V

Bemessungsfrequenz:

50 Hz

Textführung im Display:

Nein

24 h Programm:

Nein

Wochenprogramm:

Nein

Kürzeste Temperaturphase:

0 min

Anzahl der Speicherplätze:

1

Anzahl der Grundprogramme ab Werk:

1

Ferienprogramm:

Nein

Eingang für Zeitprogramm:

Ja

Einstellbereich Absenkung:

5 .. 60 °C

Einstellbereich Frostschutz:

5 .. 60 °C

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

Nein

Betriebsartenschalter:

Nein

Schaltungsvorwahl:

Nein

Nennschaltstrom bei 250 V, potentialfrei:

0 A

Nennschaltstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:

16 A

Schutzart (IP):

IP21

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bautiefe:

64 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0.2 W

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.140 kg

Der Regler ITR-70 ist ein Regler zur Fernüberwachung für die Montage auf DIN-Schiene vorgesehen, wodurch ein einfacher Einbau in den Schaltschrank ermöglicht wird. Er besitzt einen Eingang für Temperaturfühler sowie ein Schaltrelais mit einem Ausgang. Das Gerät ist für die Fernregelung konzipiert. Fühlerbruch- und Kurzschlusssicherung, Temperaturbereich: 5-60 °C, Fühlerleitungslänge: 3 m (erweiterbar auf max. 50 m), Platzbedarf: 2TE, Schaltstrom: 16 A, Montage: auf Normtragschiene.