ETHERMA - Ersatzfühler für Thermostat eBASIC und eTOUCH-Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36826
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Temperatursensor
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120015729220
Sonepar Artikelnummer
120307928
Hersteller Artikelnummer
36826
Hersteller Typ
ET-EF-ETOUCH
Hersteller Artikel Nr.:
36826
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Temperatursensor
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.050 kg
Ersatzfernfühler für das Thermostat eBASIC und die Thermostat-Serie eTOUCH, Temperaturbereich 0-60 °C, Länge 4 m, verlängerbar bis max. 50m mit 2 x 1,5mm2, voll vergossen.


