Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Ersatzröhre für ETHERMA EXO COMFORT, 1.8kW

ETHERMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45044

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - R-Kolben/Reflektorlampe

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120105417976

Sonepar Artikelnummer

121010953

Hersteller Artikelnummer

45044

Hersteller Typ

ET-LM-EXO-COMFORT-1800

Hersteller Artikel Nr.:

45044

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

R-Kolben/Reflektorlampe

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

230 V

Lampenleistung:

1800 W

Gesamtlänge:

360 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

11 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1800 kWh

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.660 kg

Infrarotröhre mit 1800 W für Infrarotstrahler ETHERMA EXO COMFORT