ETHERMA - ETHERMA EXO DARK Dunkelstrahler, 2kW, sw, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45013
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Montageart - Aufbau
Spannung - 230 V
Anzahl der Heizstufen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120105413459
Sonepar Artikelnummer
121010962
Hersteller Artikelnummer
45013
Hersteller Typ
ET-EXO-DARK-2000-B
Hersteller Artikel Nr.:
45013
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Max. Heizleistung:
2000 W
Schutzart (IP):
IP65
Leistungsstufe AUS:
Nein
Min. Heizleistung:
660 W
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Max. Montagehöhe:
2.5 m
Montage über Wickeltisch:
Nein
Höhe:
155 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
250 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
6.370 kg


