ETHERMA - ETHERMA EXO STATIV Standstrahler, 2x1.4kW, anthr., IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45032
Ausführung - Standstrahler
Montageart - freistehend
Spannung - 230 V
Anzahl der Heizstufen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120105417990
Sonepar Artikelnummer
121010974
Hersteller Artikelnummer
45032
Hersteller Typ
ET-EXO-STATIV-2800RC-NA
Hersteller Artikel Nr.:
45032
Ausführung:
Standstrahler
Montageart:
freistehend
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Max. Heizleistung:
2800 W
Schutzart (IP):
IP65
Leistungsstufe AUS:
Ja
Min. Heizleistung:
2800 W
Min. Montagehöhe:
2.1 m
Max. Montagehöhe:
2.1 m
Montage über Wickeltisch:
Nein
Höhe:
2.1 mm
Breite:
462 mm
Tiefe:
310 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
24.850 kg


