ETHERMA - Festanschlusskassette fürWandkonvektor CP und CL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34696
Anzahl der Anschlussklemmen - 2
Max. Leiterquerschnitt - 1.5 mm²
Länge - 120 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120015727486
Sonepar Artikelnummer
120268498
Hersteller Artikelnummer
34696
Hersteller Typ
KB-200
Hersteller Artikel Nr.:
34696
Anzahl der Anschlussklemmen:
2
Max. Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
120 mm
Breite:
100 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP24
Tiefe:
25 mm
Materialstärke Gehäuse:
2 mm
Form:
rechteckig
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Einführungen:
1
Art der Einführung:
Kabel
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Deckel:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit transparentem Deckel:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Funktionserhalt:
ohne
Nennspannung:
230 V
Einsatztemperatur:
5 .. 30 °C
Bemessungsstrom:
16 A
Schlagfestigkeit:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
0.200 kg


