Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Feuchte- und Temperaturfühler für ET-9300/ET-9200F, L 20m

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Feuchte- und Temperaturfühler für ET-9300/ET-9200F, L 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40769

  • Einsatzgebiet - außen

  • Technologie - sonstige

  • Anzahl der Messpunkte - 1

  • CO2-Messung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061399194

Sonepar Artikelnummer

120711818

Hersteller Artikelnummer

40769

Hersteller Typ

ET-3356-20

Hersteller Artikel Nr.:

40769

Einsatzgebiet:

außen

Technologie:

sonstige

Anzahl der Messpunkte:

1

CO2-Messung:

Nein

Temperaturmessbereich:

75 °C

Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:

0 %

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Kanalbefestigung:

Nein

Geeignet für Rohrmontage:

Nein

Geeignet für Luft:

Ja

Geeignet für Flüssigkeiten:

Ja

Geeignet für Gase:

Nein

Mit Gehäuse:

Ja

Deckelbefestigung:

sonstige

Sensorelement innerhalb des Gehäuses:

Ja

Sensorelement außerhalb des Gehäuses:

Nein

Festes Kabel am Sensor:

Ja

Kabellänge:

20 m

Länge des Sensors:

0 mm

Einstecklänge:

0 mm

Durchmesser Sensorelement:

0 mm

Material Element:

sonstige

Aktive Temperaturmessung:

Ja

Passive Temperaturmessung:

Nein

Durchschnittstemperaturmessung:

Nein

VOC-Messung:

Nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

Ja

Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:

Nein

Enthalpiemessung:

Nein

Messung des Taupunkts:

Nein

Feinstaubmessung (PM):

Nein

CO2-Messbereich:

0 ppm

VOC-Messbereich:

0 ppm

Messbereich der absoluten Luftfeuchtigkeit:

0 g/m³

Enthalpie-Messbereich:

0 kJ/kg

Taupunkt-Messbereich:

0 %

Feinstaub-Messbereich (PM):

0 µg/m³

Anzahl der Messbereiche:

2

Offseteinstellung möglich:

Nein

Trend-Darstellung:

Nein

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Sensortyp:

PTC

Toleranz:

5 %

Potentiometer mit Einstellknopf:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

LoRa-Technologie:

Nein

NFC (Near Field Communication):

Nein

Bluetooth:

Nein

Wi-Fi-kompatibel:

Nein

Standby-Taster:

Nein

Drahtlos:

Nein

Mit Display:

Nein

Ausführung des Displays:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

Netzanschlussleitung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsversorgungsspannung AC:

0 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

12 V

Mit Verpolungsschutz:

Nein

Anzahl der Ausgangssignale:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

0

Einsatzgebiet Strömungsgeschwindigkeit Medium:

0 m/s

Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

100 %

Umgebungstemperatur:

75 °C

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusehöhe:

35 mm

Gehäusebreite:

70 mm

Gehäusetiefe:

70 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.000 kg

Der ET-3356-20 ist ein Bodensensor für die kombinierte Messung von Temperatur und Feuchtewerten in befahrbaren oder begehbaren Freiflächen. Er hat eine robuste Ausführung aus Messing und ist voll vergossen. Dank einer sehr geringen Bauhöhe ist er besonders geeignet für Treppen, Terrassen usw. Das Anschlusskabel kann wahlweise nach unten oder zur Seite herausgeführt werden. Inkl. Anschlussleitung 20 m. Durchmesser 68 mm, H 31 mm (Kabel zur Seite) bzw. 65 mm (Kabel nach unten), Belastbarkeit 20 kN, Temperaturbereich -30 °C bis °C, Feuchtemessung -20 °C bis °C.