ETHERMA - Funk-Fernbedienung für ETHERMA EXO Funk-Steuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45050
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 4
Signalübertragung - Funk
Mit Display - Nein
Lernfähig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120105414449
Sonepar Artikelnummer
121010983
Hersteller Artikelnummer
45050
Hersteller Typ
ET-RC-EXO-RC
Hersteller Artikel Nr.:
45050
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
4
Signalübertragung:
Funk
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Nein
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Nein
Drahtlos:
Ja
Signal-Frequenz:
433 MHz
Höhe:
8 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
80 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.300 kg


