ETHERMA - Funk-Handsender für Dimmer LAVA-DIMM-LUX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46409
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 5
Signalübertragung - Funk
Mit Display - Nein
Lernfähig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120129932011
Sonepar Artikelnummer
121155157
Hersteller Artikelnummer
46409
Hersteller Typ
LAVA-FHS-LUX
Hersteller Artikel Nr.:
46409
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
5
Signalübertragung:
Funk
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Nein
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Nein
Drahtlos:
Ja
Signal-Frequenz:
868 MHz
Höhe:
120 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
20 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.080 kg


