ETHERMA - Funk-Handsender für SM-ARC-Geräte und Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9100597
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 4
Signalübertragung - Funk
Mit Display - Nein
Lernfähig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4026911036682
Sonepar Artikelnummer
120347425
Hersteller Artikelnummer
9100597
Hersteller Typ
SOLAMAGIC-ARC-HS
Hersteller Artikel Nr.:
9100597
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
4
Signalübertragung:
Funk
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Ja
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Nein
Drahtlos:
Ja
Signal-Frequenz:
433 MHz
Höhe:
8 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
80 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.300 kg


