ETHERMA - Funk-Raumthermostat mit Uhr, LCD-Anzeige und Wochenprogramm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40595
Versorgungsspannung - 3 V
Ausgangsspannung - 0 V
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Ja
Vernetzbar über Funk (optional) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120061394663
Sonepar Artikelnummer
120493454
Hersteller Artikelnummer
40595
Hersteller Typ
ET-14A
Hersteller Artikel Nr.:
40595
Versorgungsspannung:
3 V
Ausgangsspannung:
0 V
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Ja
Vernetzbar über Funk (optional):
Ja
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Anzahl der Kanäle/Zone:
1
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Max. Spannung der Kontakte:
0 V
Max. Kontaktbelastung:
0 A
Smart Control:
Ja
Max. Kapazität pro Kanal:
0 VA
Empfangsfrequenz:
868 MHz
Geeignet für Heizung:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Kontaktausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
135 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.300 kg


