Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Funkempfänger für UP-Doseneinbau, 10A

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Funkempfänger für UP-Doseneinbau, 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40039

  • Tast-Betrieb - Nein

  • Schalt-Betrieb - Ja

  • Mit Funkhandsender - Nein

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120061392454

Sonepar Artikelnummer

120391714

Hersteller Artikelnummer

40039

Hersteller Typ

ET-111C

Hersteller Artikel Nr.:

40039

Tast-Betrieb:

Nein

Schalt-Betrieb:

Ja

Mit Funkhandsender:

Nein

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Geeignet für Dimmer:

Nein

Geeignet für Pulsdrücker:

Nein

Geeignet für Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Jalousieschalter:

Nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Schalter:

Ja

Im Gehäuse:

Nein

Im Röhrensockelgehäuse:

Nein

Als Modul/Platine:

Ja

Stromversorgung:

230 V AC

Leistungsaufnahme:

2300 W

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Mit Funktaster:

Nein

Anzahl der Relais:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funkfrequenz:

868 MHz

Modulation:

UKW (FM)

Rollingcode-System:

Nein

Codelänge (Bit):

0

Anzahl der Befehle:

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.200 kg

Der Funkempfänger ET-111C ermöglicht einfaches Schalten von elektrischen Heizgeräten sowie Fußbodenheizungen. Der Empfänger kann mit dem ET-14A die Raumtemperatur sowie in Verbindung mit dem Fernfühler ET-EF-111 auch die Fußbodentemperatur steuern. Der Frequenzbereich 868 MHz garantiert eine große Reichweite und optimale Verbindung. Montage in UP-Dose, Schaltstrom: 10 A, Abmessungen: 50x47x33 mm, Schutzart: IP 20, Sendfrequenz: 868 MHz, Reichweite 100 - 300 m, CE konform.