ETHERMA - Funkempfänger in Verbindung mit Funkthermostat SMARTCUBE, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46405
Tast-Betrieb - Nein
Schalt-Betrieb - Ja
Mit Funkhandsender - Nein
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120129931977
Sonepar Artikelnummer
121313399
Hersteller Artikelnummer
46405
Hersteller Typ
ET-SMARTBOX-B
Hersteller Artikel Nr.:
46405
Tast-Betrieb:
Nein
Schalt-Betrieb:
Ja
Mit Funkhandsender:
Nein
Montageart:
Aufputz
Farbe:
schwarz
Geeignet für Dimmer:
Nein
Geeignet für Pulsdrücker:
Nein
Geeignet für Rollladenschalter:
Nein
Geeignet für Jalousieschalter:
Nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
Nein
Geeignet für Schalter:
Ja
Im Gehäuse:
Ja
Im Röhrensockelgehäuse:
Ja
Als Modul/Platine:
Ja
Stromversorgung:
230 V AC
Leistungsaufnahme:
1840 W
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Mit Funktaster:
Nein
Anzahl der Relais:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funkfrequenz:
2400 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Rollingcode-System:
Nein
Codelänge (Bit):
0
Anzahl der Befehle:
0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.230 kg


