ETHERMA - Gewebeklebeband, B 10mm, Rolle 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28409
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Gewebeklebeband
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120015728629
Sonepar Artikelnummer
120268665
Hersteller Artikelnummer
28409
Hersteller Typ
WGK
Hersteller Artikel Nr.:
28409
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Gewebeklebeband
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
59039099
Gewicht:
0.070 kg
Gewebeklebeband, Breite: 10 mm, Rolle 10 m


