ETHERMA - Gruppenschalter für Quarzstrahler IRE, 3 Gruppen, IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34976
Bedienungsart - Drehknopf
Schaltungsart - Schaltung 0 - 1 - 2 - 3
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120015728971
Sonepar Artikelnummer
120271116
Hersteller Artikelnummer
34976
Hersteller Typ
ET-S123
Hersteller Artikel Nr.:
34976
Bedienungsart:
Drehknopf
Schaltungsart:
Schaltung 0 - 1 - 2 - 3
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Bemessungsstrom:
16 A
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Nennspannung:
400 V
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Min. Tiefe der Gerätedose:
75 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.150 kg


