Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Handtuchhalter für LAVA BATH 2.0 PURE, nano-anthr., B 63cm

ETHERMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44841

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handtuchhalter

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - lackiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120105414456

Sonepar Artikelnummer

120890977

Hersteller Artikelnummer

44841

Hersteller Typ

LAVA-HALTI-63-GNA

Hersteller Artikel Nr.:

44841

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Handtuchhalter

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

sonstige

Glanzgrad:

matt

Zubehör:

Ja

Standardfarbe:

Ja

RAL-Nummer:

7016

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

1.600 kg

Der LAVA HALTI Handtuchhalter sorgt für warme Handtücher und passt zu allen LAVABATH2-PURE-350/500/700-NA. Je nach Ausführung können bis zu 3 Handtuchhalter befestigt werden. Der Handtuchhalter ist beidseitig geschlossen, aus pulverbeschichtetem Stahl und hat ein flaches, modernes Design. Breite 63 cm, Farbe Nano-Anthrazit RAL 7016.