Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Handtuchhalter für LAVA BATH PURE 2.0/3.0, weiß, B 63cm

ETHERMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36489

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handtuchhalter

  • Ersatzteil - Ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - lackiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120015722658

Sonepar Artikelnummer

120271110

Hersteller Artikelnummer

36489

Hersteller Typ

LAVA-HALTI-63-GW

Hersteller Artikel Nr.:

36489

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Handtuchhalter

Ersatzteil:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

weiß

Glanzgrad:

matt

Zubehör:

Ja

Standardfarbe:

Ja

RAL-Nummer:

9016

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

1.600 kg

Der LAVA HALTI Handtuchhalter sorgt für angenehm vorgewärmte Handtücher und ist passend für alle LAVA BATH PURE Modelle mit 350, 500 oder 700 Watt. Je nach Ausführung können bis zu drei Halter montiert werden. Gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahl, überzeugt der Halter durch sein flaches, modernes Design und beidseitig geschlossene Enden. Mit einer Breite von 63 cm und in Weiß (RAL 9016) fügt er sich dezent und stilvoll in jedes Badambiente ein.