Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Handtuchhalter für ZESTO, verchromt, geschlossene Ausführung, B 65 cm

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Handtuchhalter für ZESTO, verchromt, geschlossene Ausführung, B 65 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 46028

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handtuchhalter

  • Ersatzteil - Ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120105418485

Sonepar Artikelnummer

121155072

Hersteller Artikelnummer

46028

Hersteller Typ

HALTI-GC-60-ZESTO

Hersteller Artikel Nr.:

46028

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Handtuchhalter

Ersatzteil:

Ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Farbe:

sonstige

Glanzgrad:

glänzend

Zubehör:

Ja

Standardfarbe:

Ja

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83025000

Gewicht:

1.100 kg

Als Zubehör des Handtuchwärmers ZESTO kann der Handtuchhalter von KEUCO optional miteingebaut werden. Der Handtuchhalter ist geschlossen und verchromt und hat ein rundes, modernes Design. Gesamtbreite 65 cm, Achsmaß: 60 cm, Durchmesser 25 mm, Tiefe: 6,7cm.