ETHERMA - Heizband mit Thermostat für Kunststoffrohre, 170W, 10m, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37355
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 15 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120015725499
Sonepar Artikelnummer
120307954
Hersteller Artikelnummer
37355
Hersteller Typ
FPT-10
Hersteller Artikel Nr.:
37355
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
15 W/m
Länge:
10 m
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Dauerleistung:
Nein
Selbstbegrenzend:
Ja
Abschirmung:
Folie
Werkstoff der Abschirmung:
Aluminium
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
ohne
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
12.5 mm
Breite:
5.8 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85168020
Gewicht:
1.500 kg


