ETHERMA - Heizband mit Thermostat für Kunststoffrohre, 272W, 16m, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37358
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 15 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120015725529
Sonepar Artikelnummer
120307957
Hersteller Artikelnummer
37358
Hersteller Typ
FPT-16
Hersteller Artikel Nr.:
37358
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
15 W/m
Länge:
16 m
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Dauerleistung:
Nein
Selbstbegrenzend:
Ja
Abschirmung:
Folie
Werkstoff der Abschirmung:
Aluminium
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
ohne
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
12.5 mm
Breite:
5.8 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85168020
Gewicht:
2.100 kg


