ETHERMA - Heizmatte, 1.0m2, 50x200cm, PFAS frei, 150W, extra dünn 3.8mm , 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40048
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120061392522
Sonepar Artikelnummer
121155043
Hersteller Artikelnummer
40048
Hersteller Typ
eFLOOR-PRO-150-200
Hersteller Artikel Nr.:
40048
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
150 W
Leistung:
150 W/m²
Fläche:
1 m²
Breite:
500 mm
Selbstklebend:
Ja
Heizleiterbelastung:
13.5 W/m
Widerstand:
353 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
2000 mm
Stärke:
3.2 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
1.400 kg


