ETHERMA - Heizmatte, 10.5m2, 50x2100cm, PFAS frei, 840W, extra dünn 3.8mm, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46202
Ausführung - Heizkabel
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120129930246
Sonepar Artikelnummer
121155131
Hersteller Artikelnummer
46202
Hersteller Typ
eFLOOR-PRO-80-2100
Hersteller Artikel Nr.:
46202
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
840 W
Leistung:
80 W/m²
Fläche:
10.5 m²
Breite:
500 mm
Selbstklebend:
Ja
Heizleiterbelastung:
6.8 W/m
Widerstand:
59.2 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
21000 mm
Stärke:
3.2 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
5.100 kg


