ETHERMA - Heizmatte, 15.0m2, 50x3000cm, PFAS frei, 900W, extra dünn 3.8mm, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46120
Ausführung - Heizkabel
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120105419246
Sonepar Artikelnummer
121155086
Hersteller Artikelnummer
46120
Hersteller Typ
eFLOOR-PRO-60-3000
Hersteller Artikel Nr.:
46120
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
900 W
Leistung:
60 W/m²
Fläche:
15 m²
Breite:
500 mm
Selbstklebend:
Ja
Heizleiterbelastung:
5.6 W/m
Widerstand:
56.8 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
30000 mm
Stärke:
3.2 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
9.250 kg


