ETHERMA - Heizmatte, 2.5m2, 50x500cm, PFAS frei, 375W, extra dünn 3.8mm ,230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40051
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120061392553
Sonepar Artikelnummer
121155046
Hersteller Artikelnummer
40051
Hersteller Typ
eFLOOR-PRO-150-500
Hersteller Artikel Nr.:
40051
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
375 W
Leistung:
150 W/m²
Fläche:
2.5 m²
Breite:
500 mm
Selbstklebend:
Ja
Heizleiterbelastung:
13.5 W/m
Widerstand:
141 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
5000 mm
Stärke:
3.2 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
1.900 kg


