ETHERMA - Heizmatte, 3.0m2, 50x600cm, PFAS frei, 300W, extra dünn 3.8mm , 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44823
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120105413770
Sonepar Artikelnummer
121155061
Hersteller Artikelnummer
44823
Hersteller Typ
eFLOOR-PRO-100-600
Hersteller Artikel Nr.:
44823
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
300 W
Leistung:
100 W/m²
Fläche:
3 m²
Breite:
500 mm
Selbstklebend:
Ja
Heizleiterbelastung:
9 W/m
Widerstand:
176 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
6000 mm
Stärke:
3.2 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
2.200 kg


