ETHERMA - Heizmatte Beton/Walzasphalt, 13.2m2, 0.95x13.9m, 3165W, 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39607
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Nein
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061398098
Sonepar Artikelnummer
120580070
Hersteller Artikelnummer
39607
Hersteller Typ
243-BRGS-95-1395
Hersteller Artikel Nr.:
39607
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Nein
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
400 V
Anschlussleistung:
3165 W
Leistung:
240 W/m²
Fläche:
13.25 m²
Breite:
950 mm
Selbstklebend:
Nein
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Widerstand:
51 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
13950 mm
Stärke:
7 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
9.800 kg


