ETHERMA - Heizmatte, Beton/Walzasphalt, 2.94m2, 0.75x3.9m, 883W, 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40700
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Nein
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061398487
Sonepar Artikelnummer
120580088
Hersteller Artikelnummer
40700
Hersteller Typ
303-BRUS-75-390
Hersteller Artikel Nr.:
40700
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Nein
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
400 V
Anschlussleistung:
883 W
Leistung:
300 W/m²
Fläche:
2.94 m²
Breite:
750 mm
Selbstklebend:
Nein
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Widerstand:
181 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
3900 mm
Stärke:
7 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
3.550 kg


