ETHERMA - Heizmatte, Beton/Walzasphalt, 4.05m2, 0.75x5.4m, 968W, 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39469
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Nein
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061398456
Sonepar Artikelnummer
120580057
Hersteller Artikelnummer
39469
Hersteller Typ
243-BRGS-75-540
Hersteller Artikel Nr.:
39469
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Nein
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
400 V
Anschlussleistung:
968 W
Leistung:
240 W/m²
Fläche:
4 m²
Breite:
750 mm
Selbstklebend:
Nein
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Widerstand:
165 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
5400 mm
Stärke:
7 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
2.060 kg


