ETHERMA - Heizmatte Estricheinbau,PFAS frei, 1.7m2, 0.95x1.8m, 257W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46662
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Nein
Fixierung des Heizleiters - sonstige
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120129934244
Sonepar Artikelnummer
121290574
Hersteller Artikelnummer
46662
Hersteller Typ
EFLOOR-SCREED-150-95-180
Hersteller Artikel Nr.:
46662
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Nein
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
257 W
Leistung:
150 W/m²
Fläche:
1.7 m²
Breite:
950 mm
Selbstklebend:
Nein
Heizleiterbelastung:
15 W/m
Widerstand:
206 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
1800 mm
Stärke:
7 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
1.450 kg


