ETHERMA - Heizmatte Estricheinbau,PFAS frei, 14.0m2, 0.55x25.4m, 2100W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46660
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Nein
Fixierung des Heizleiters - sonstige
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120129934220
Sonepar Artikelnummer
121290566
Hersteller Artikelnummer
46660
Hersteller Typ
EFLOOR-SCREED-150-55-2540
Hersteller Artikel Nr.:
46660
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Nein
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
2100 W
Leistung:
150 W/m²
Fläche:
14 m²
Breite:
550 mm
Selbstklebend:
Nein
Heizleiterbelastung:
15 W/m
Widerstand:
25 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
25400 mm
Stärke:
7 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
8.830 kg


