ETHERMA - Heizmatte Estricheinbau,PFAS frei, 14.85m2, 0.65x22.8m, 1485W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46641
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Nein
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120129934039
Sonepar Artikelnummer
121290556
Hersteller Artikelnummer
46641
Hersteller Typ
EFLOOR-SCREED-100-65-2280
Hersteller Artikel Nr.:
46641
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Nein
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
1485 W
Leistung:
100 W/m²
Fläche:
14.82 m²
Breite:
650 mm
Selbstklebend:
Nein
Heizleiterbelastung:
15 W/m
Widerstand:
36 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
22800 mm
Stärke:
7 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
9.340 kg


