ETHERMA - Heizmatte Estricheinbau,PFAS frei, 15.15m2, 1.05x14.4m, 910W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46613
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Nein
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120129933759
Sonepar Artikelnummer
121290581
Hersteller Artikelnummer
46613
Hersteller Typ
EFLOOR-SCREED-60-105-1440
Hersteller Artikel Nr.:
46613
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Nein
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
910 W
Leistung:
60 W/m²
Fläche:
15.15 m²
Breite:
1050 mm
Selbstklebend:
Nein
Heizleiterbelastung:
9 W/m
Widerstand:
58 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
14400 mm
Stärke:
7 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
9.520 kg


