ETHERMA - Heizmatte Estricheinbau,PFAS frei, 16.58m2, 0.65x25.5m, 1328W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46623
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Nein
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120129933858
Sonepar Artikelnummer
121290611
Hersteller Artikelnummer
46623
Hersteller Typ
EFLOOR-SCREED-80-65-2550
Hersteller Artikel Nr.:
46623
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Nein
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
1328 W
Leistung:
80 W/m²
Fläche:
16.58 m²
Breite:
650 mm
Selbstklebend:
Nein
Heizleiterbelastung:
12 W/m
Widerstand:
40 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
25500 mm
Stärke:
7 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
10.380 kg


