ETHERMA - Heizmatte Estricheinbau,PFAS frei, 23.50m2, 1.05x22.35m, 1878W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46633
Ausführung - Heizkabel
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 230 .. 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120129933957
Sonepar Artikelnummer
121290601
Hersteller Artikelnummer
46633
Hersteller Typ
EFLOOR-SCREED-80-105-2235
Hersteller Artikel Nr.:
46633
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
230 .. 400 V
Anschlussleistung:
1878 W
Leistung:
80 W/m²
Fläche:
23.47 m²
Breite:
1050 mm
Selbstklebend:
Ja
Heizleiterbelastung:
12 W/m
Widerstand:
28 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
22350 mm
Stärke:
7 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
14.530 kg


