ETHERMA - Heizmatte Estricheinbau,PFAS frei, 4.2m2, 0.95x4.4m, 624W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46665
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Nein
Fixierung des Heizleiters - sonstige
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120129934275
Sonepar Artikelnummer
121290577
Hersteller Artikelnummer
46665
Hersteller Typ
EFLOOR-SCREED-150-95-440
Hersteller Artikel Nr.:
46665
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Nein
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
624 W
Leistung:
150 W/m²
Fläche:
4.15 m²
Breite:
950 mm
Selbstklebend:
Nein
Heizleiterbelastung:
15 W/m
Widerstand:
144 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
4400 mm
Stärke:
7 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
2.920 kg


