ETHERMA - Heizmatte Estricheinbau,PFAS frei, 4.7m2, 1.05x4.35m, 278W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46609
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Nein
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120129933711
Sonepar Artikelnummer
121290586
Hersteller Artikelnummer
46609
Hersteller Typ
EFLOOR-SCREED-60-105-435
Hersteller Artikel Nr.:
46609
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Nein
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
278 W
Leistung:
60 W/m²
Fläche:
4.65 m²
Breite:
1050 mm
Selbstklebend:
Nein
Heizleiterbelastung:
9 W/m
Widerstand:
190 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
4350 mm
Stärke:
7 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
3.220 kg


