ETHERMA - Heizmatte, Gussasphalt, 10.55m2, 0.55x19.2m, 2638W, 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40720
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061398722
Sonepar Artikelnummer
120580108
Hersteller Artikelnummer
40720
Hersteller Typ
253-GUSN-55-1920
Hersteller Artikel Nr.:
40720
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
400 V
Anschlussleistung:
2638 W
Leistung:
250 W/m²
Fläche:
10.55 m²
Breite:
550 mm
Selbstklebend:
Nein
Heizleiterbelastung:
25 W/m
Widerstand:
61 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
19200 mm
Stärke:
7 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
13.940 kg


