ETHERMA - Heizmatte, Gussasphalt, 13.33m2, 0.75x17.8m, 3333W, 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40728
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061398807
Sonepar Artikelnummer
120580116
Hersteller Artikelnummer
40728
Hersteller Typ
253-GUSN-75-1780
Hersteller Artikel Nr.:
40728
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
400 V
Anschlussleistung:
3333 W
Leistung:
250 W/m²
Fläche:
13.33 m²
Breite:
750 mm
Selbstklebend:
Nein
Heizleiterbelastung:
25 W/m
Widerstand:
48 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
17800 mm
Stärke:
7 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
15.940 kg


