ETHERMA - Heizmatte, Gussasphalt, 18.86m2, 0.55x34.3m, 4714W, 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40722
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061398746
Sonepar Artikelnummer
120580110
Hersteller Artikelnummer
40722
Hersteller Typ
253-GUSN-55-3430
Hersteller Artikel Nr.:
40722
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
400 V
Anschlussleistung:
4714 W
Leistung:
250 W/m²
Fläche:
18.86 m²
Breite:
550 mm
Selbstklebend:
Nein
Heizleiterbelastung:
25 W/m
Widerstand:
34 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
34300 mm
Stärke:
7 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
17.445 kg


