ETHERMA - Heizmatte, Gussasphalt, 2.10m2, 0.95x2.2m, 632W, 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40740
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061398920
Sonepar Artikelnummer
120580128
Hersteller Artikelnummer
40740
Hersteller Typ
303-GUSN-95-220
Hersteller Artikel Nr.:
40740
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
400 V
Anschlussleistung:
632 W
Leistung:
300 W/m²
Fläche:
2.1 m²
Breite:
950 mm
Selbstklebend:
Nein
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Widerstand:
253 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
2200 mm
Stärke:
7 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
2.345 kg


