Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETHERMA - Heizmatte robust,PFAS frei, 6.0m2, 50x1200cm, 600W, 230V

ETHERMA
kopierenkopieren
ETHERMA - Heizmatte robust,PFAS frei, 6.0m2, 50x1200cm, 600W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 46225

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Trägermatte - Ja

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Anschlussspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120129930444

Sonepar Artikelnummer

121290617

Hersteller Artikelnummer

46225

Hersteller Typ

EFLOOR-STRONG-100-1200

Hersteller Artikel Nr.:

46225

Ausführung:

sonstige

Mit Trägermatte:

Ja

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Anschlussspannung:

230 V

Anschlussleistung:

600 W

Leistung:

100 W/m²

Fläche:

6

Breite:

500 mm

Selbstklebend:

Ja

Heizleiterbelastung:

8.1 W/m

Widerstand:

88.2 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

4000 mm

Geeignet für Feuchträume:

Ja

Geeignet als Freiflächenheizung:

Nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

12000 mm

Stärke:

3.7 mm

Mit Regler:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Bodentemperatursensor:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

8.930 kg

Die Netzheizmatte eFLOOR STRONG ist eine montagefertige Heizmatte mit besonders widerstandsfähiger Konstruktion für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen. Der robuste Außenmantel macht sie mechanisch und chemisch hochresistent, wodurch sie sich ideal für den Einsatz in aggressiver Umgebung wie öffentlichen Sanitäranlagen, Lackierereien oder Bereichen mit starkem Reinigungsmitteleinsatz eignet. Die Teflon-Isolierung von Innen- und Außenmantel sorgt für zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit auch bei intensiver Beanspruchung. Sie dient sowohl zur Fußbodentemperierung als auch zur vollständigen Raumbeheizung, Kälteabschottung an Wänden oder als Freiflächenheizung – z. B. für Rampen, Zufahrten oder Gehwege im Dünnbettverfahren. Dank der sehr geringen Aufbauhöhe von nur 4 mm eignet sie sich hervorragend für Sanierungen mit begrenztem Bodenaufbau. Die Dipol-Ausführung mit nur einer Anschlussleitung erleichtert die Verlegung in Fliesenkleber- oder Mörtelbett sowie in GFK-Liegen. Der Heizleiter ist PFAS-frei und aufgrund der symmetrischen Ausführung besonders magnetfeldarm. Die Heizleiter sind teflonisoliert und temperaturbeständig bis 150 °C. Die Heizleiterdicke beträgt 3.8 mm. Die Netzrasterung liegt bei 12.5×12.5 mm. Schutzart: IP X7. CE konform. Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA. Standardanschlussleitung: 4 m, 2×1.0(1.5) mm2 + Schutzgeflecht. Die gesamte Konstruktion ist auf maximale Langlebigkeit und hohe Sicherheit im professionellen Umfeld ausgelegt. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein ortsfestes, elektrisches Fußboden-Einzelraumheizgerät, um die verbindlichen Ökodesign Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfüllen, muss es durch einen Regler ergänzt werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfüllt: elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung (TW) und mindestens eine f-Funktion (z.B. f2 oder f4), folgende Kombinationen sind möglich: TW (f2), TW (f3), TW (f4), TW (f8)