ETHERMA - Heizmatte unter Laminat, 3.0m2, 50x600cm, PFAS frei, 360W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46681
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120129934442
Sonepar Artikelnummer
121290542
Hersteller Artikelnummer
46681
Hersteller Typ
EFLOOR-LM-120-600
Hersteller Artikel Nr.:
46681
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
360 W
Leistung:
120 W/m²
Fläche:
3 m²
Breite:
500 mm
Selbstklebend:
Nein
Heizleiterbelastung:
6 W/m
Widerstand:
147 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
6000 mm
Stärke:
1 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
2.500 kg


