Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ETHERMA - Heizmatte unter Laminat, 5.0m², 50x1000cm, 600W, 230V

ETHERMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39680

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Trägermatte - Ja

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Anschlussspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061391433

Sonepar Artikelnummer

120360858

Hersteller Artikelnummer

39680

Hersteller Typ

122-LM5-1000

Hersteller Artikel Nr.:

39680

Ausführung:

sonstige

Mit Trägermatte:

Ja

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Anschlussspannung:

230 V

Anschlussleistung:

600 W

Leistung:

120 W/m²

Fläche:

5

Breite:

500 mm

Selbstklebend:

Nein

Heizleiterbelastung:

6 W/m

Widerstand:

88 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

5000 mm

Geeignet für Feuchträume:

Ja

Geeignet als Freiflächenheizung:

Nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

10000 mm

Stärke:

1 mm

Mit Regler:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Bodentemperatursensor:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

4.000 kg

Die Laminotherm Heizmatte LM ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Parkett-, Laminat-, und Korkböden und auch zur Beheizung von gut isolierten Räumen. Das Heizsystem wird schwimmend verlegt. Das verstärkte Aluminiumgewebe garantiert eine optimale Wärmeverteilung und verhindert die Bildung von Hot Spots. Die Heizmatte ist elektrosmogarm, durch den 1,3 mm dünnen Aufbau und dank Dipol-Ausführung sehr einfach zu verlegen. Die Laminotherm Heizmatte ist in der Leistung 120 W/m² erhältlich. Nenntemperatur: 90 °C, Schutzmaßnahme: FI, Schutzschaltung 30 mA, Isolierung Heizleiter: PFA, Stärke Aluminiumgewebe: 1 mm, Systemaufbau: nach IEC 60335, CE konform, Prüfzeichen: SEMCO, Schutzart: IP X7, zur Verwendung in trockenen Räumen, Anschlussleitung: 5 m, 2x1.0 mm² Schutzgeflecht.